Sierra de cinta inalámbrica M18CBS125 -0

Número de artículo: 4933447150
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
Tipo de producto Sierra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4933447150
EAN / GTIN 4002395006038
Número del fabricante 4933447150
Número L L00820 213

Descripción

Descripción:

  • Motor sin escobillas POWERSTATE™ diseñado por MILWAUKEE®, 10 veces más duradero y más del doble de autonomía comparado con otras soluciones sin cable
  • El sistema de inteligencia REDLINK PLUS™ es una protección digital avanzada contra la sobrecarga que protege tanto a la batería como a la herramienta, mejorando su rendimiento de trabajo bajo carga
  • Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
  • Gran capacidad de corte de 125mm x 125mm
  • Selector de velocidad variable de 5 etapas desde 0 - 116m/min
  • Mecanismo de bloqueo de la hoja sin herramientas para cambiar la hoja de sierra de forma rápida y fácil
  • Gancho sólido de metal para el almacenaje rápido y fácil
  • Diseño de carcasa del motor metálica y delgada y LED que ilumina la superficie de trabajo para una mejor visibilidad del corte
  • Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™

Característica:

  • Batería incluida: No incluye baterías
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: Sin baterías incluidas
  • Sistema de batería: M18
  • Número de baterías/baterías recargables: 0
  • Tipo de baterías/baterías recargables: Li-ion
  • Por tecnología: Fuel
  • Suministrado: en caja
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 7. 3 (M18 B5)
  • Peso con paquete de baterías: 7,3
  • Cargador incluido: No incluye cargador
  • Estación de carga disponible: No
  • Variante del producto: M18 CBS125-0
  • Voltaje [V]: 18
  • Equipamiento de serie: 1 hoja de sierra

Volumen de suministro:

Banda de sierra bimetálica.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop