Cinta de sierra metálica 1139,83/1,8 mm (3)

Número de artículo: 48390511
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
Tipo de producto Cinta de sierra metálica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 48390511
EAN / GTIN 045242132164
Número del fabricante 48390511
Número L L01490 17

Descripción

Descripción:

  • Hoja adecuada para el corte de ángulos de hierro, tubo galvanizado y también los metales de mayor dureza como hierro de fundición y acero inoxidable
  • La punta del diente, extremadamente dura y uniforme, está soldada por haz de electrones a un soporte duradero y de alta flexibilidad, para un corte más rápido y mayor duración de la hoja
  • Corte rápido de aluminio, perfiles de hierro, bronce, latón, cobre, tubos galvanizados, acero dulce
  • Aceros más tenaces, incluyendo acero inoxidable, al cromo, al tungsteno y otros materiales problemáticos a menor velocidad
  • Hojas para M18 CBS y M28 CBS...

Característica:

  • Contenido: 14 TPI, paso de diente de 1,8 mm, ideal para cortes de materiales de 5-8 mm de grosor.
  • Contenido del paquete: 14
  • Variante del producto: 1139,83 mm x 14 Tpi - 3 uds

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra