Sierra circular metálica mcs66

Número de artículo: 4933440615
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
Tipo de producto Sierra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4933440615
EAN / GTIN 4002395000432
Número del fabricante 4933440615
Número L L00820 120

Descripción

Descripción:

  • Potencia 1800W y 4000rpm
  • Tecnología de corte seco para cortes limpios y sin rebabas
  • Corta acero, inox, aluminio y panel sandwich
  • Gran profundidad de corte de 66mm
  • Excelente protector que mejora la eliminación de virutas y el cambio rápido de la cuchilla
  • Palanca de cortes por inversión, rápidos y eficaces
  • Suministrado con disco de cermet de 42 dientes

Característica:

  • Diámetro del taladro [mm]: 15,87
  • Velocidad en vacío: 4000
  • Diámetro de la hoja de sierra: 203
  • Suministro: Maletín de transporte
  • Peso [kg]: 6,4
  • Velocidad en vacío [min_1]: 4000
  • Potencia absorbida [W]: 1800
  • Variante del producto: MCS 66
  • Diámetro de la hoja de sierra [mm]: 203
  • Equipamiento de serie: cable de red de 4 m, hoja de sierra de metal duro de 42 dientes, llave hexagonal, maletín de transporte

Volumen de suministro:

Cable de alimentación de 4 m, hoja de sierra de carburo de 42 dientes, llave hexagonal, maletín de transporte.

Productos adecuados

Accesorios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra