Hoja de sierra circular CSB P M 203X5/8x1.8x50

Número de artículo: 48404520
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ hoja D 203 mm
Cantidad de dientes 50
Tipo de producto Hoja de sierra circular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 48404520
EAN / GTIN 045242134472
Número del fabricante 48404520
Número L L00800 672

Descripción

Descripción:

  • 1. Geometría del diente tramada para un rendimiento óptimo
  • 2. Dientes con alto grado de carburo y cermet para mayor durabilidad
  • 3. Hoja pretensada y endurecida para cortes precisos
  • 4. Gargantas profundas para una rápida y eficiente eliminación de viruta
  • 5. Ranuras antivibraciones hechas con láser y rellenadas con resina para reducir las vibraciones, aislar al diente de estas y realizar cortes más precisos
  • Cortes limpios
  • Cortes sin rebabas para reducir los procesos de acabado
  • Cortes fríos
  • El material puede ser manipulado inmediatamente después del corte
  • Cortes Rápidos
  • Más rápido que otros métodos convencionales
  • Coste por corte
  • Menor coste por corte que con discos abrasivos
  • Menos ruido
  • Menos vibraciones
  • Seguridad total
  • Sin chispas, sin refrigerantes, fría al tacto y sin pérdida de capacidad de corte

Característica:

  • Número de dientes: 50
  • Diámetro del agujero [mm]: 5/8˝
  • Diámetro de la hoja de sierra: 203
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: CSB P M 203 x 5/8 x 1,8 x 50 - 1ud
  • Diámetro de la hoja de sierra [mm]: 203
  • Número de dientes: 50

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra