Amoladora angular DMS AG22-230

Número de artículo: 4933433630
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
Tipo de producto Lijadoras angulares

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4933433630
EAN / GTIN 4002395244423
Número del fabricante 4933433630

Descripción

Descripción:

  • Potente motor de 2200W con inducido protegido para una larga vida útil y un rendimiento excepcional en todas las aplicaciones
  • Diseño extremadamente compacto de 485mm y 5.2Kg para un transporte cómodo
  • Protector de ajuste rápido con llave
  • Acceso rápido y fácil a las escobillas a través de la ventanilla externa

Característica:

  • Velocidad en vacío: 6600
  • Diámetro del disco: 230
  • Diámetro del husillo: 14
  • Suministro: en caja de cartón
  • Peso [kg]: 5,2
  • Velocidad en vacío [min_1]: 6600
  • Consumo de potencia [W]: 2200
  • Profundidad de corte máx.: 68
  • Profundidad de corte máx. [mm]: 68
  • Profundidad de corte máx. [mm]: 68
  • Profundidad de corte máx. [mm]: 68. Profundidad de corte [mm]: 68
  • Variante del producto: AG 22-230 DMS
  • Diámetro de la rueda [mm]: 230
  • Rosca del husillo: M 14
  • Equipamiento de serie: Capó protector ajuste rápido, Empuñadura lateral, Brida, Tuerca de brida, Cable, Llave

Volumen de suministro:

Cable de red de 4 m, funda protectora, empuñadura adicional AVS, juego de sujeción.

Productos adecuados

Accesorios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra