Ejecución:
Gracias a los tubos de acero inoxidable y la óptica de alta calidad, es especialmente adecuado para la aplicación industrial diaria en condiciones difíciles. El eje metálico y el acabado especial de vidrio hacen que el endoscopio sea extremadamente resistente a daños y desgaste y garantizan una protección óptima de la óptica. El sistema de lentes tipo joystick ofrece de forma fiable imágenes claras, nítidas y brillantes y convence por su máxima nitidez de imagen hasta el área del borde con el ángulo de apertura de imagen más grande posible. Direcciones de visualización de 0° a 120° y ángulos de apertura de hasta 0° a 105° para una amplia gama de casos de aplicación.
Ventaja:
- Calidad de imagen óptima: clara, nítida y brillante.
- Reproducción de imágenes con precisión de color.
- Tubo de luz de fibra de vidrio integrado.
- Resistencia a la presión hasta +5 bar (en aire).
- Capacidad de carga máxima gracias a los ejes metálicos.
- Resistencia al aceite, al combustible y a los disolventes.
- Resistencia a temperaturas de hasta 150 °C (y superiores).
- Disponible en el rango de 1,6 mm a 10 mm.
- Diámetro pequeño para ver piezas pequeñas y puntos de acceso.
Partes opcionales:
Fuentes luminosas LED, objetivo, cámara HD, eje de protección.
Nota:
Otras sondas con dirección de visión de 0°-120° y ángulo de visión de 65°-105° están disponibles bajo petición.