Endoscopio rígido 110 mm

Número de artículo: 492775 110
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de sonda (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ sonda 4 mm
    Dirección visual 0 grados
    Ángulo de abertura 80 grados
    Tipo de producto Endoscopio

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 492775 110
    EAN / GTIN 2050002074941

    Descripción

    Ejecución:

    Gracias a los tubos de acero inoxidable y la óptica de alta calidad, es especialmente adecuado para la aplicación industrial diaria en condiciones difíciles. El eje metálico y el acabado especial de vidrio hacen que el endoscopio sea extremadamente resistente a daños y desgaste y garantizan una protección óptima de la óptica. El sistema de lentes tipo joystick ofrece de forma fiable imágenes claras, nítidas y brillantes y convence por su máxima nitidez de imagen hasta el área del borde con el ángulo de apertura de imagen más grande posible. Direcciones de visualización de 0° a 120° y ángulos de apertura de hasta 0° a 105° para una amplia gama de casos de aplicación.

    Ventaja:

    • Calidad de imagen óptima: clara, nítida y brillante.
    • Reproducción de imágenes con precisión de color.
    • Tubo de luz de fibra de vidrio integrado.
    • Resistencia a la presión hasta +5 bar (en aire).
    • Capacidad de carga máxima gracias a los ejes metálicos.
    • Resistencia al aceite, al combustible y a los disolventes.
    • Resistencia a temperaturas de hasta 150 °C (y superiores).
    • Disponible en el rango de 1,6 mm a 10 mm.
    • Diámetro pequeño para ver piezas pequeñas y puntos de acceso.

    Partes opcionales:

    Fuentes luminosas LED, objetivo, cámara HD

    Nota:

    Otras sondas con dirección de visión de 0°-120° y ángulo de visión de 65°-105° están disponibles bajo petición.

    Descargas y documentos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra