Estereoscopio Lynx EVO ERGO

Número de artículo: 491865 ERGO
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Quality Dress EVO501
    Soporte Soporte de mesa
    Ampliación (múltiplo) 6 - 60
    Objetivo (múltiplo) 1,0
    Distancia de trabajo 75 mm
    Alcance del eje óptico 200 mm
    Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
    Tensión nominal 100 - 240 V
    Peso 15,3 kg
    Tipo de producto Sistema de observación sin ocular

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 491865 ERGO
    EAN / GTIN 2050001956767

    Descripción

    Ejecución:

    Estereoscopio sin ocular para observar y analizar sus componentes y muestras en 3D. La lente estéreo patentada Dynascope® genera una imagen tridimensional de primera calidad. La exclusiva lente sin ocular del Lynx EVO permite que el usuario mantenga una postura de trabajo agradable y, de este modo, realice un trabajo mucho más eficiente.
    • El diseño modular permite adaptarse a aplicaciones individuales.
    • La ampliación tiene lugar gradualmente de 6× – 60× y se puede aumentar con objetivos adicionales a 120×.
    • Opciones de soporte flexibles
    • Soporte Ergo. Tamaño compacto para áreas de trabajo pequeñas. Estabilidad extraordinaria con elevadas ampliaciones.
    • Soporte de columna multiaxial. Preciso y resistente, ideal para aplicaciones industriales en las que se requiere la mayor superficie de trabajo posible.
    • Gran distancia de trabajo para un mecanizado sin esfuerzo de componentes.
    • Ergonomía de primera clase. Trabajo sin fatiga gracias a la posición recta natural del cuerpo, sin limitaciones en el movimiento de la cabeza y una fatiga claramente reducida de los ojos.
    • Elevada calidad de imagen gracias a imágenes de color real con una elevada resolución, rica en detalles, contraste elevado.

    Lámpara de anillo LED de 8 puntos con regulación de la intensidad lumínica y lente divergente giratoria integrada.

    Aplicación:

    Para todos los campos de aplicación en producción e inspección, en que se precisan distancias de trabajo y calidad de imagen elevadas. Para trabajos bajo el microscopio. Para uso prolongado gracias a un trabajo sin fatiga. Ideal también para personas que llevan gafas.

    Volumen de suministro:

    Incluye cabeza de proyección con objetivo y unidad con zoom 10: 1. Iluminación por LED, reductor de luz.
    Soporte de mesa con portaobjetivos desmontable.

    Partes opcionales:

    Smart Cam (con software) n.º 491867, placas reticuladas.
    Otros objetivos (0,45× / 0,62× / 1,0× / 1,5× / 2,0×)
    Mesa desplazable 100 × 100 mm con superficie de plástico, iluminación de luz de transmisión por LED.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra