Ejecución:
Estereoscopio sin ocular para observar y analizar sus componentes y muestras en 3D. La lente estéreo patentada Dynascope® genera una imagen tridimensional de primera calidad. La exclusiva lente sin ocular del Lynx EVO permite que el usuario mantenga una postura de trabajo agradable y, de este modo, realice un trabajo mucho más eficiente.
- El diseño modular permite adaptarse a aplicaciones individuales.
- La ampliación tiene lugar gradualmente de 6× – 60× y se puede aumentar con objetivos adicionales a 120×.
- Opciones de soporte flexibles
- Soporte Ergo. Tamaño compacto para áreas de trabajo pequeñas. Estabilidad extraordinaria con elevadas ampliaciones.
- Soporte de columna multiaxial. Preciso y resistente, ideal para aplicaciones industriales en las que se requiere la mayor superficie de trabajo posible.
- Gran distancia de trabajo para un mecanizado sin esfuerzo de componentes.
- Ergonomía de primera clase. Trabajo sin fatiga gracias a la posición recta natural del cuerpo, sin limitaciones en el movimiento de la cabeza y una fatiga claramente reducida de los ojos.
- Elevada calidad de imagen gracias a imágenes de color real con una elevada resolución, rica en detalles, contraste elevado.
Lámpara de anillo LED de 8 puntos con regulación de la intensidad lumínica y lente divergente giratoria integrada.
Aplicación:
Para todos los campos de aplicación en producción e inspección, en que se precisan distancias de trabajo y calidad de imagen elevadas. Para trabajos bajo el microscopio. Para uso prolongado gracias a un trabajo sin fatiga. Ideal también para personas que llevan gafas.
Volumen de suministro:
Incluye cabeza de proyección con objetivo y unidad con zoom 10: 1. Iluminación por LED, reductor de luz.
Soporte de columna para montaje en el puesto de trabajo, placa de base.
Partes opcionales:
Smart Cam (con software) n.º
491867, placas reticuladas.
Otros objetivos (0,45× / 0,62× / 1,0× / 1,5× / 2,0×)