Lupa con luz easyPOCKET 4

Número de artículo: 490816 4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
45 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie easyPocket
Tipo de lente esférica, difractiva
Iluminación LED
Lente longitud 50 mm
Lente anchura 45 mm
Lente altura 3 mm
Ampliación (múltiplo) 4
Embalaje Estuche de plástico reforzado con fibra de vidrio
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 2
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 CR2025
Tipo de pila Pila redonda
Tamaño constructivo internacional CR2025
Tipo de producto Lupa manual con luz

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 490816 4
EAN / GTIN 4048347108108
Número del fabricante 152122

Descripción

Ejecución:

Lupa luminosa plegable con lente difractiva asférica y un LED SMD. La luz se enciende cuando la lupa se extrae del estuche de plástico reforzado por fibra de vidrio.
Formato compacto del tamaño de una tarjeta de crédito.

Volumen de suministro:

Incluye 2 pilas redondas n.° 081560 tam. CR2025.