Lupa con luz easyPOCKET 2,5XL

Número de artículo: 490816 2,5XL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
12 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie easyPocket
    Tipo de lente esférica, difractiva
    Iluminación LED
    Lente longitud 78 mm
    Lente anchura 50 mm
    Lente altura 3 mm
    Ampliación (múltiplo) 2,5
    Embalaje Estuche de plástico reforzado con fibra de vidrio
    Suministro de energía con pilas
    Cantidad de pilas contenidas 2
    N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 CR2025
    Tipo de pila Pila redonda
    Tamaño constructivo internacional CR2025
    Tipo de producto Lupa manual con luz

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 490816 2,5XL
    EAN / GTIN 4048347479420
    Número del fabricante 152211

    Descripción

    Ejecución:

    Lupa luminosa plegable con lente difractiva asférica y un LED SMD. La luz se enciende cuando la lupa se extrae del estuche de plástico reforzado por fibra de vidrio.
    Lente grande, utilizable como lupa de pie gracias al arco integrado.

    Volumen de suministro:

    Incluye 2 pilas redondas n.° 081560 tam. CR2025.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra