Calibre para roscas intercambiable para MultiCheck Digital M3

Número de artículo: 486514 M3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
  • Norma: DIN 13
  • Tipo de rosca: M
  • Certificado de prueba: Certificado de prueba del fabricante

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 13
Tipo de calibre Calibre Pasa
Tipo de rosca M
Rosca M3
Paso de rosca 0,5 mm
Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
Tipo de producto Calibre tampón para roscas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 486514 M3
EAN / GTIN 4046122634279

Descripción

Norma:

Tolerancias y dimensiones según DIN ISO 1502.

Idóneo para:

Aparato base 486511 tam. 2-10, casquillo de medición n.° 486512 tam. 2-10 y cubierta protectora n.° 486515 tam. M2 hasta M10.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Rosca precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra