Calibre para roscas intercambiable para MultiCheck Digital M2

Número de artículo: 486514 M2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Rosca precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN 13
  • Tipo de rosca: M
  • Certificado de prueba: Certificado de prueba del fabricante

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Norma DIN 13
    Tipo de calibre Calibre Pasa
    Tipo de rosca M
    Rosca M2
    Paso de rosca 0,45 mm
    Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
    Tipo de producto Calibre tampón para roscas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 486514 M2
    EAN / GTIN 4046122634255

    Descripción

    Norma:

    Tolerancias y dimensiones según DIN ISO 1502.

    Idóneo para:

    Aparato base 486511 tam. 2-10, casquillo de medición n.° 486512 tam. 2-10 y cubierta protectora n.° 486515 tam. M2 hasta M10.