Calibre tampón para roscas Pasa-No pasa EG 6H mod., Rosca: EG-M3

Número de artículo: 486180 EG-M3
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

En stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Rosca precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Norma: DIN 8140
  • Tipo de rosca: EG-M

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 8140
Tipo de calibre Calibre No pasa; Calibre Pasa
Tipo de rosca EG-M
Rosca EG M3
Paso de rosca 0,5 mm
Tipo de producto Calibre tampón para roscas

Identificación y clasificación

Número de artículo 486180 EG-M3
Copiar
EAN / GTIN 2050001919151
Copiar
Fabricante Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Descripción

Ejecución:

Calibre para roscas para la comprobación de roscas de inserción (EG) para insertos de alambre de rosca. El primer paso de rosca rectificado elimina la suciedad gruesa de la pieza de trabajo y evita la rotura prematura del primer paso de rosca. Modelo según DIN 2279 – 2299. Lado Pasa / No pasa en un mango (DIN 2240, parte 1, forma R). Lado No pasa indicado en rojo.

Aplicación:

Para roscas ISO métricas - rosca de inserción (EG), derecha DIN 8140-2.

Norma:

Tolerancias y dimensiones según DIN ISO 1502 y DIN 8140.