• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Calibre tampón para roscas Pasa-No pasa EG 6H mod. EG-M16

Número de artículo: 486180 EG-M16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 61,54 € /piezas
  • 22,93 € /piezas
a petición
En stock
10 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 8140
Tipo de calibre Calibre No pasa; Calibre Pasa
Tipo de rosca EG-M
Rosca EG M16
Paso de rosca 2 mm
Tipo de producto Calibre tampón para roscas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 486180 EG-M16
EAN / GTIN 2050001919229

Descripción

Ejecución:

Calibre para roscas para la comprobación de roscas de inserción (EG) para insertos de alambre de rosca. El primer paso de rosca rectificado elimina la suciedad gruesa de la pieza de trabajo y evita la rotura prematura del primer paso de rosca. Modelo según DIN 2279 – 2299. Lado Pasa / No pasa en un mango (DIN 2240, parte 1, forma R). Lado No pasa indicado en rojo.

Aplicación:

Para roscas ISO métricas - rosca de inserción (EG), derecha DIN 8140-2.

Norma:

Tolerancias y dimensiones según DIN ISO 1502 y DIN 8140.
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
    Rosca precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra