DSD-IF 81.00-89.00-FB Cabezas para Taladrado Profundo, Sistema de Tubo Simple, con Entrada de 1 Hilo de Rosca (Ø25-89)

Número de artículo: 4856851
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie FINEBEAM
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Identificación y clasificación

Número de artículo 4856851
EAN / GTIN 7291075450699
Número del fabricante 4856851
Número L L24020 536

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para plaquitas intercambiables, Longitud total (OAL) 143 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 71 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TS-024
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 89 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 81 mm
  • Longitud total (OAL) 143 mm

Productos adecuados

De la misma serie "FINEBEAM" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa
Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra