DSD-EF 87.00-89.00-FB Cabezas para Taladrado Profundo, Sistema de Tubo Simple con Rosca Exterior de 4 Hilos de Entrada para Grandes Avances (Ø25-89 mm)

Número de artículo: 4809347
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie FINEBEAM
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Identificación y clasificación

Número de artículo 4809347
EAN / GTIN 7291075450712
Número del fabricante 4809347
Número L L24020 457

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para plaquitas intercambiables, Longitud total (OAL) 173 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 77 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TS-I22
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 89 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 87 mm
  • Longitud total (OAL) 173 mm

Productos adecuados

De la misma serie "FINEBEAM" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra