GD-DH 0.500-95-15D-06 Fresas portadoras de plaquitas indexables con 2 filos de corte y un rascador para una mayor calidad de la superficie del agujero

Número de artículo: 4851611
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie TRI-DEEP
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4851611
EAN / GTIN 7291075400922
Número del fabricante 4851611
Número L L24020 348

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para plaquitas intercambiables ,Diámetro de corte (DC) 1/2″ ,Longitud utilizable (LU) 7-3/4″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/4″
  • Diámetro de corte (DC): 1/2″
  • Equivalente en decimales: 0.5″
  • Longitud funcional (LF): 8.898″
  • Grupo de longitudes: 15xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): LOGT 06
  • Longitud del mango (LS): 2.03″
  • Longitud utilizable (LU): 7-3/4″

Productos adecuados

De la misma serie "TRI-DEEP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra