GD-DH 10.50-15D-M20-06 Brocas Cañón que Montan Plaquitas con Un Solo Filo de Corte Fragmentador de Viruta y Geometría Wiper para una Excelente Calidad Superficial del Agujero

Número de artículo: 4800335
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie TRI-DEEP
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Identificación y clasificación

Número de artículo 4800335
EAN / GTIN 7291075482973
Número del fabricante 4800335
Número L L24020 558

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para plaquitas intercambiables, Diámetro de corte (DC) 10.5 mm, Longitud utilizable (LU) 166.8 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 10.5 mm
  • Longitud funcional (LF) 193 mm
  • Grupo de longitudes 15xD
  • Longitud del mango (LS) 50 mm
  • Longitud utilizable (LU) 166.8 mm

Productos adecuados

De la misma serie "TRI-DEEP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra