GD-DH 0.625-25D-I1-07 Brocas Cañón para Plaquitas Triangulares con 3 Filos de Corte Fragmentadores de Viruta y Geometría Wiper para Una Excelente Calidad Superficial del Agujero

Número de artículo: 4843924
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie TRI-DEEP
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4843924
EAN / GTIN 7291075355246
Número del fabricante 4843924
Número L L24020 323

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para plaquitas intercambiables ,Diámetro de corte (DC) 5/8″ ,Longitud total (OAL) 19.529″ ,Longitud utilizable (LU) 15.827″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 5/8″
  • Equivalente en decimales: 0.625″
  • Longitud funcional (LF): 17.24″
  • Grupo de longitudes: 25xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): TOGT 07..
  • Longitud total (OAL): 19.529″
  • Longitud del mango (LS): 2.21″
  • Longitud utilizable (LU): 15.827″

Productos adecuados

De la misma serie "TRI-DEEP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra