GDH-28.00 MKT Cabezas para Brocas Cañón para Plaquitas Triangulares con 3 Filos de Corte y Geometría Wiper para una Excelente Calidad Superficial

Número de artículo: 4843633
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie TRI-DEEP
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4843633
EAN / GTIN 7291075436112
Número del fabricante 4843633
Número L L24020 379

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para plaquitas intercambiables, Diámetro de corte (DC) 28 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 27.4 mm
  • Diámetro de corte (DC) 28 mm

Productos adecuados

De la misma serie "TRI-DEEP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra