DSD-IF 40.00-43.99-FB Cabezas para Taladrado Profundo, Sistema de Tubo Simple, con Entrada de 1 Hilo de Rosca (Ø25-89)

Número de artículo: 4841146
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie FINEBEAM
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4841146
EAN / GTIN 7291075344929
Número del fabricante 4841146
Número L L24020 236

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para plaquitas intercambiables, Longitud total (OAL) 104 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 33 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TS-016
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 43.99 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 40 mm
  • Longitud total (OAL) 104 mm

Productos adecuados

De la misma serie "FINEBEAM" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra