Espiga de verificación individual con mango, 3 dígitos Clase de tolerancia 1 6

Número de artículo: 483942 6
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,84 € /piezas
  • 20,83 € /piezas
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 2269
Clase de tolerancia 1
medida nominal 2,001 mm - 2,999 mm
Altura de paso 0,001 mm
Longitud de comprobación 33 mm
Dureza 60 ±2 HRC
Material Acero para herramientas aleado
Longitud total 53 mm
Tipo de producto Espiga de verificación

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 483942 6
EAN / GTIN 2050002077140

Descripción

Ejecución:

Espigas de verificación de acero aleado para herramientas 60 ± 2 HRC. Pasador: templado, revenido, rectificado y lapeado. Mango: indicación de ⌀ grabada.

Nota:

Indicar en el pedido como información adicional el ⌀ deseado, p. ej., n.° 483942 tam. 3, 0,305.