Espiga de verificación individual con mango, 3 dígitos Clase de tolerancia 1 1

Número de artículo: 483942 1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,02 € /piezas
  • 20,01 € /piezas
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Norma DIN 2269
    Clase de tolerancia 1
    medida nominal 0,101 mm - 0,199 mm
    Altura de paso 0,001 mm
    Longitud de comprobación 33 mm
    Dureza 60 ±2 HRC
    Material Acero para herramientas aleado
    Longitud total 53 mm
    Tipo de producto Espiga de verificación

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 483942 1
    EAN / GTIN 2050002077096

    Descripción

    Ejecución:

    Espigas de verificación de acero aleado para herramientas 60 ± 2 HRC. Pasador: templado, revenido, rectificado y lapeado. Mango: indicación de ⌀ grabada.

    Nota:

    Indicar en el pedido como información adicional el ⌀ deseado, p. ej., n.° 483942 tam. 3, 0,305.