{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 2269 | |
Clase de tolerancia | 1 | |
medida nominal | 12,00 mm - 13,99 mm | |
Altura de paso | 0,01 mm | |
Dureza | 60 ±2 HRC | |
Longitud espiga de medición | 70 mm | |
Material | Acero calibre | |
Tipo de producto | Espiga de verificación |
Número de artículo | 483900 6 | |
EAN / GTIN | 2050001048851 |