Espiga de verificación individual Clase de tolerancia 1 02

Número de artículo: 483900 02
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 20,01 € /piezas
  • 5,02 € /piezas
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Norma DIN 2269
    Clase de tolerancia 1
    medida nominal 0,10 mm - 0,19 mm
    Altura de paso 0,01 mm
    Dureza 60 ±2 HRC
    Longitud espiga de medición 40 mm
    Material Acero calibre
    Tipo de producto Espiga de verificación

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 483900 02
    EAN / GTIN 2050001863935

    Descripción

    Ejecución:

    De acero de alta calidad para calibres, templado (60 ± 2 HRC) y revenido. Superficie rectificada y lapeada. A partir de ⌀ 1,5 mm con medidas grabadas. 0,1 mm − 0,99 mm sin biselado. A partir de 1,0 mm un lado con biselado.
    Clase de tolerancia 1: ⌀ espiga ± 0,001 mm.

    Aplicación:

    Desengrasar antes del uso y engrasar después del uso.

    Nota:

    Indicar el ⌀ deseado, p. ej. n.º 483900 tam. 5 10,08 o 483920 tam. 5 10,082, como información adicional en el pedido.