DDD-EF 21.81-21.99-FT Cabezas para Taladrado Profundo, sistema de tubo doble con Rosca Exterior de 4 Hilos de Entrada para Plaquitas Triangulares (Ø18.4-28 mm)

Número de artículo: 4824571
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie TRI-DEEP
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4824571
EAN / GTIN 7291075354829
Número del fabricante 4824571
Número L L24020 203

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para plaquitas intercambiables, Longitud total (OAL) 66.7 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 19.5 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TDO-I2
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 21.99 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 21.81 mm
  • Longitud total (OAL) 66.7 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

Accesorios

De la misma serie "TRI-DEEP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra