DDD-EF 18.40-20.00-FT Cabezas para Taladrado Profundo, sistema de tubo doble con Rosca Exterior de 4 Hilos de Entrada para Plaquitas Triangulares (Ø18.4-28 mm)

Número de artículo: 4824560
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie TRI-DEEP
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Identificación y clasificación

Número de artículo 4824560
Copiar
EAN / GTIN 7291075354805
Copiar
Número del fabricante 4824560
Copiar
Número L L24020 201
Copiar

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para plaquitas intercambiables, Longitud total (OAL) 64 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TDO-I0
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 20 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 18.4 mm
  • Longitud total (OAL) 64 mm

Productos adecuados

De la misma serie "TRI-DEEP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra