GD-DH 26.00-15D-M40-12 Brocas Cañón para Plaquitas Triangulares con 3 Filos de Corte Fragmentadores de Viruta y Geometría Wiper para Una Excelente Calidad Superficial del Agujero

Número de artículo: 4820498
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie TRI-DEEP
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4820498
EAN / GTIN 7291075354485
Número del fabricante 4820498
Número L L24020 525

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para plaquitas intercambiables, Diámetro de corte (DC) 26 mm, Longitud total (OAL) 532.6 mm, Longitud utilizable (LU) 408.6 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 26 mm
  • Longitud funcional (LF) 459 mm
  • Grupo de longitudes 15xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) TOGT 12..
  • Longitud total (OAL) 532.6 mm
  • Longitud del mango (LS) 70 mm
  • Longitud utilizable (LU) 408.6 mm

Productos adecuados

De la misma serie "TRI-DEEP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra