DSD-IF 17.26-18.00-FT Cabezas para Taladrado Profundo, Sistema de Tubo Simple con Rosca Exterior de 1 Hilo de Entrada para Plaquitas Triangulares (Ø16-32 mm)

Número de artículo: 4819270
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie TRI-DEEP
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4819270
EAN / GTIN 7291075354881
Número del fabricante 4819270
Número L L24020 176

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para plaquitas intercambiables, Longitud total (OAL) 55.7 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 13.7 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TS-O5
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 18 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 17.26 mm
  • Longitud total (OAL) 55.7 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "TRI-DEEP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra