Balanza de precisión, tipo 572 4200 g

Número de artículo: 479521 4200
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Intervalo de pesaje máximo (g) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Intervalo de pesaje máximo 0 g - 4.200 g
Lectura 0,01 g
Reproducibilidad 0,02 g
Linealidad ± 0,05 g
Quality Dress 572
Tiempo de respuesta 3 s
Peso de unidad mínimo 0,1 g
Dimensiones de la placa de pesaje ⌀ 150 mm
Anchura 180 mm
Profundidad 310 mm
Altura 85 mm
Suministro de energía Funcionamiento con batería; Funcionamiento con alimentación de red
Peso neto 2,3 kg
Tipo de producto Balanza de precisión

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 479521 4200
EAN / GTIN 4045761356887

Descripción

Ejecución:

  • Carcasa metálica resistente.
  • Seguimiento del usuario sencillo e intuitivo.
  • Funcionamiento conmutable a través de la red y con batería.
  • Las unidades de pesaje (p. ej., rosca de tornillo) se pueden programar libremente.
  • Programa de ajuste CAL: para el ajuste de la precisión (peso de ajuste externo necesario para ello a petición).
  • Recuento de piezas: cantidades de referencia seleccionables 1, 5, 10, 20 unidades. Cambio de indicación de unidades a peso.
  • Fórmula: memoria aparte para la tara y los componentes para la fórmula (neto-total).
  • KERN Universal Port (KUP): permite la conexión de adaptadores de interfaz KUP externos, como RS-232 o USB para intercambiar datos y comandos de control, sin esfuerzo de instalación.

Volumen de suministro:

Adaptador de red 230 V / 50 Hz, cubierta protectora.

Partes opcionales:

Batería externa, cable de datos, impresora, adaptador de interfaces como el RS-232 y USB bajo petición.