{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Intervalo de pesaje máximo | 0 g - 12.100 g | |
Lectura | 0,05 g | |
Reproducibilidad | 0,05 g | |
Linealidad | ± 0,15 g | |
Quality Dress | 572 | |
Tiempo de respuesta | 3 s | |
Peso de unidad mínimo | 0,5 g | |
Dimensiones de la placa de pesaje | 160×200 mm | |
Anchura | 180 mm | |
Profundidad | 310 mm | |
Altura | 85 mm | |
Suministro de energía | a batería; Funcionamiento con alimentación de red | |
Peso neto | 2,7 kg | |
Tipo de producto | Balanza de precisión |
Número de artículo | 479521 12000 | |
EAN / GTIN | 4045761356900 |