{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Intervalo de pesaje máximo | 3.600 g | |
Lectura | 0,01 g | |
Reproducibilidad | 0,01 g | |
Linealidad | ± 0,05 g | |
Tiempo de respuesta | 3 s | |
Peso de unidad mínimo | 0,2 g | |
Dimensiones de la placa de pesaje | 130×130 mm | |
Anchura | 163 mm | |
Profundidad | 245 mm | |
Altura | 79 mm | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 1 | |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081561 6LR61 | |
Peso neto | 1,4 kg | |
Tipo de producto | Balanza de precisión |
Número de artículo | 479511 3600 | |
EAN / GTIN | 4045761243194 |