Balanza de precisión, tipo PCB 360 g

Número de artículo: 479511 360
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 106,00 € /piezas
  • 93,37 € /piezas
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Intervalo de pesaje máximo (g) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Intervalo de pesaje máximo 360 g
Lectura 0,001 g
Reproducibilidad 0,001 g
Linealidad ± 0,005 g
Tiempo de respuesta 3 s
Peso de unidad mínimo 0,02 g
Dimensiones de la placa de pesaje ⌀ 82 mm
Anchura 163 mm
Profundidad 245 mm
Altura 79 mm
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081561 6LR61
Peso neto 0,84 kg
Tipo de producto Balanza de precisión

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 479511 360
EAN / GTIN 4045761243187

Descripción

Ejecución:

  • Posibilidad de funcionamiento a través de la red y con pilas. Parada automática después de 3 minutos.
  • Programa de ajuste CAL: para el ajuste de la precisión (peso de ajuste externo necesario para ello a petición).
  • Recuento de piezas: cantidades de referencia seleccionables 5, 10, 25, 50 unidades. Cambio de indicación de unidades a peso.
  • Fórmula: memoria aparte para la tara y los componentes para la fórmula (neto-total).

KERN Universal Port (KUP): permite la conexión de adaptadores de interfaz KUP externos, como RS-232 o USB para intercambiar datos y comandos de control, sin esfuerzo de instalación.

Volumen de suministro:

Incluido adaptador de red 230 V / 50 Hz, cubierta protectora.

Partes opcionales:

Pila n.° 081561, tamaño 6LR61; batería interna a petición. Cable de datos, impresora, adaptador de interfaces como RS 232 o USB bajo petición.