Balanza compacta tipo EMB 5200/1 g

Número de artículo: 479450 5200/1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 93,37 € /piezas
  • 106,00 € /piezas
a petición
En stock
12 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Intervalo de pesaje máximo (g) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Intervalo de pesaje máximo 0 g - 5.200 g
Lectura 1 g
Quality Dress EMB
Dimensiones de la placa de pesaje ⌀ 150
Anchura 170 mm
Profundidad 244 mm
Altura 39 mm
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 2
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081561 LR6
Peso neto 0,5 kg
Tipo de producto Balanza compacta

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 479450 5200/1
EAN / GTIN 4045761076549
Número del fabricante EMB 5.2K1

Descripción

Ejecución:

Balanza compacta sencilla, especialmente ligera.
Manejo muy sencillo con 2 teclas.
  • Función de tara (función de acumulación de pesajes) para poner a cero fácilmente la indicación.
  • Funcionamiento a pilas, parada automática después de 3 minutos.
  • Posibilidad de conexión de adaptador de red.

Volumen de suministro:

Incluida 1 pila n.° 081561 tam. 6LR61.