Balanza compacta tipo EMB 2200 g

Número de artículo: 479450 2200
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 95,24 € /piezas
  • 89,86 € /piezas
a petición
En stock
18 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Intervalo de pesaje máximo 0 g - 2.200 g
Lectura 1 g
Quality Dress EMB
Dimensiones de la placa de pesaje ⌀ 150
Anchura 170 mm
Profundidad 244 mm
Altura 39 mm
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 2
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081561 LR6
Peso neto 0,55 kg
Tipo de producto Balanza compacta

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 479450 2200
EAN / GTIN 4045761028395
Número del fabricante EMB 2200-0

Descripción

Ejecución:

Balanza compacta sencilla, especialmente ligera.
Manejo muy sencillo con 2 teclas.
  • Función de tara (función de acumulación de pesajes) para poner a cero fácilmente la indicación.
  • Funcionamiento a pilas, parada automática después de 3 minutos.
  • Posibilidad de conexión de adaptador de red.

Volumen de suministro:

Incluye 2 pilas n.° 081561 tam. LR6.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Intervalo de pesaje máximo (g) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra