{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Cantidad de pilas contenidas | 3 | |
Intervalo de pesaje máximo | 500 kg | |
Lectura | 1.000 g | |
Quality Dress | HCB | |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081561 LR6 | |
Suministro de energía | con pilas | |
Carcasa anchura | 80 mm | |
Carcasa profundidad | 42 mm | |
Carcasa altura | 152 mm | |
Peso neto | 0,35 kg | |
Tipo de producto | Balanza colgante/de grúa |
Número de artículo | 479435 500 | |
EAN / GTIN | 4045761144460 | |
Número del fabricante | HCB 0.5T-3 |