Balanza colgante tipo HCB 50 kg

Número de artículo: 479435 50
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 93,37 € /piezas
a petición
En stock
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Intervalo de pesaje máximo (kg) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de pilas contenidas 3
Intervalo de pesaje máximo 0 kg - 50 kg
Lectura 100 g
Quality Dress HCB
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081561 LR6
Suministro de energía con pilas
Carcasa anchura 80 mm
Carcasa profundidad 45 mm
Carcasa altura 150 mm
Peso neto 0,6 kg
Tipo de producto Balanza colgante/de grúa

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 479435 50
EAN / GTIN 4045761030145
Número del fabricante HCB 50K100

Descripción

Ejecución:

  • Manejo sencillo por medio de 3 botones.
  • Con botón de tara, montar el depósito vacío y poner a cero el indicador.
  • Botón Hold, el indicador puede detenerse durante 5 segundos.
  • Unidad de pesaje conmutable a kg, N y lb.

Volumen de suministro:

Incluye mosquetón de acero fino, gancho en S de acero fino (no como estándar en los tam. 500 / 1000) y 3 pilas n.° 081561 tam. LR6.