Caja dinamométrica 0-40 kN

Número de artículo: 479100 0-40
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (kN) precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección IP: IP 43
  • Certificado de prueba: Certificado de prueba del fabricante
  • Embalaje: caja estable

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de medición 0 kN - 40 kN
Valor de división de la escala 2 kN
Límite de error ± 1,6 del valor final de la gama de medición (± 2,5 con indicador de seguimiento) %
⌀ pistón 45 mm
Clase de protección IP IP 43
Superficie del émbolo 10 cm2
Técnica de medición analógico
Altura de transductor 30 mm
⌀ de transductor 75 mm
Temperaturas de funcionamiento -10 °C - 50 °C
Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
Embalaje caja estable
Tipo de producto Caja dinamométrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 479100 0-40
EAN / GTIN 2050001056313

Descripción

Ejecución:

Transductor de fuerza hidráulico con manómetro directamente incorporado para la medición de la presión estática y cuasiestática.
Carcasa y émbolo en acero fino, manómetro para trabajo en caliente con indicador de seguimiento. Protección contra la penetración de cuerpos extraños y el agua de pulverización (IP43).
3 roscas de fijación M5 en fondo de la carcasa.

Ventaja:

Si se usa según lo prescrito está cubierto por una garantía de estanqueidad de 5 años.

Función:

IP43: Existe protección contra la caída de agua de pulverización, hasta 60° contra la posición de servicio normal y contra la penetración de cuerpos extraños con ⌀ > 1 mm, pero se deberían mantener alejados las herramientas y los alambres.

Aplicación:

En la fabricación de máquinas-herramientas.

Volumen de suministro:

Incluye unidad indicadora, certificado de calibración y maletín de transporte.