{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Capacidad de medición | 0 kN - 10 kN | |
Valor de división de la escala | 0,5 kN | |
Límite de error | ± 1,6 del valor final de la gama de medición (± 2,5 con indicador de seguimiento) % | |
⌀ pistón | 45 mm | |
Clase de protección IP | IP 43 | |
Superficie del émbolo | 10 cm2 | |
Técnica de medición | analógico | |
Altura de transductor | 30 mm | |
⌀ de transductor | 75 mm | |
Temperaturas de funcionamiento | -10 °C - 50 °C | |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Caja dinamométrica |
Número de artículo | 479100 0-10 | |
EAN / GTIN | 2050001056283 |