Banco de pruebas manual FMT-220 con volante, Tipo: 1000-250

Número de artículo: 478996 1000-250
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
Disponible en 2-3 semanas

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ámbito de aplicación máximo 1.000 N
Avance (carrera máxima) 120 mm
Avance (por vuelta) 1 mm
Altura de la cámara de prueba 250 mm
Profundidad de la cámara de prueba 120 mm
Conexión herramientas de sujeción M6
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Longitud 280 mm
Anchura 200 mm
Altura 560 mm
Tipo de producto Banco de pruebas

Identificación y clasificación

Número de artículo 478996 1000-250
Copiar
EAN / GTIN 4260244680956
Copiar
Número del fabricante FMT-220.00K1
Copiar
Fabricante PPT GmbH & Co. KG, Basler Straße 65, 79100 FREIBURG, Deutschland, www.alluris.de

Descripción

Ejecución:

  • Construcción robusta de aluminio y acero inoxidable con una capacidad de carga de 2500 N, con riel de guía adicional.
  • Guía perfecta en mediciones de fuerza de compresión y de tracción mediante unidad lineal adicional.
  • Posicionamiento preciso mediante engranaje elevador de husillo regulable en altura con volante.
  • Tablero de mesa con posibilidades de fijación para instrumentos de sujeción o placas ranuradas.
  • Placa de montaje muy flexible para dispositivos dinamométricos digitales.
  • El volante lateral puede sustituirse por unidad motriz.

Aplicación:

Para ensayos sencillos, no dependientes de la velocidad, de materiales, elementos estructurales y componentes en el control de calidad o la producción.

Volumen de suministro:

Banco de pruebas vertical con accionamiento de volante, incluyendo elementos de fijación para dispositivos dinamométricos y manual de instrucciones (el dispositivo dinamométrico se debe pedir por separado).

Partes opcionales:

Dispositivos dinamométricos digitales n.° 478980478987. Opción de motor reequipable. Placa de ranura en T, incluyendo 4 tuercas correderas en ranura en T FMT-937 a petición.