{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ámbito de aplicación máximo | 2.500 N | |
Avance (carrera máxima) | 120 mm | |
Avance (por vuelta) | 1 mm | |
Altura de la cámara de prueba | 250 mm | |
Profundidad de la cámara de prueba | 120 mm | |
Conexión herramientas de sujeción | M6 | |
Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
Longitud | 280 mm | |
Anchura | 200 mm | |
Altura | 560 mm | |
Tipo de producto | Banco de pruebas |
Número de artículo | 478996 2500-250 | |
EAN / GTIN | 4260244680963 | |
Número del fabricante | FMT-220.00K2 |