Ejecución:
- Dispositivos dinamométricos resistentes en carcasa manejable fundida de aluminio para fuerzas de compresión y de tracción de 0,001 a 2500 N.
- Protección contra sobrecarga hasta 500 % y eje de medición protegido.
- Rosca de montaje para mangos adicionales.
- Posicionamiento preciso en bancos de pruebas mediante espigas de guía.
- Tasa de medición elevada para el registro exacto de valores máximos para la determinación de fuerzas de rotura o arranque.
- Registro de valores de medición con control estadístico y de valor límite.
- Interfaz USB para la transmisión de datos a un PC.
Ventaja:
Tiempo de funcionamiento de hasta 150 h sin alimentación de la red gracias a la batería Li-Po recargable.
Software de datos de medición para la evaluación en MsExcel. Software COM-Bridge para la transmisión directa de datos del instrumento de medición al ordenador con Windows.
Función:
IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.
Aplicación:
Medición de fuerzas de compresión y de tracción en la comprobación de calidad y la producción. Utilizable como instrumento de medición manual móvil también en exteriores y en bancos de pruebas o dispositivos. Las roscas de fijación integradas en la carcasa sirven para la fijación en bancos de pruebas o para el asiento de mangos adicionales.
Volumen de suministro:
Dispositivo dinamométrico en maleta protectora, accesorios atornillables para la aplicación de fuerza (cabeza plana, cabezal para fresado de aristas, cono, gancho) e manual de instrucciones de arranque rápido.
Software FMI-Connect.