Dispositivo dinamométrico digital de precisión FMI-B30 (USB), Capacidad de medición: 50N

Número de artículo: 478985 50
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (N) precio unitario incly. IVA
  • Interfaz: Puerto USB
  • Clase de protección IP: IP 40

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de medición 50 N
Resolución 0,01 N
Límite de error ±0,15 valor máximo (±1 dígito) %
Interfaz Puerto USB
Clase de protección IP IP 40
Suministro de energía a batería
Cantidad de baterías contenidas 1
Tipo batería Ion de litio
Técnica de medición digital
Rosca de conexión M6
Longitud 150 mm
Anchura 82 mm
Altura 29 mm
Tipo de producto Dispositivo dinamométrico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 478985 50
EAN / GTIN 4260244680604

Descripción

Ejecución:

  • Dispositivos dinamométricos resistentes en carcasa manejable fundida de aluminio para fuerzas de compresión y de tracción de 0,001 a 2500 N.
  • Protección contra sobrecarga hasta 500 % y eje de medición protegido.
  • Rosca de montaje para mangos adicionales.
  • Posicionamiento preciso en bancos de pruebas mediante espigas de guía.
  • Tasa de medición elevada para el registro exacto de valores máximos para la determinación de fuerzas de rotura o arranque.
  • Registro de valores de medición con control estadístico y de valor límite.
  • Interfaz USB para la transmisión de datos a un PC.

Ventaja:

Tiempo de funcionamiento de hasta 150 h sin alimentación de la red gracias a la batería Li-Po recargable.
Software de datos de medición para la evaluación en MsExcel. Software COM-Bridge para la transmisión directa de datos del instrumento de medición al ordenador con Windows.

Función:

IP40: Existe protección contra la penetración de cuerpos extraños de ⌀ > 1 mm, aunque se debían mantener fuera herramientas y alambres, y no existe ninguna protección contra el agua.

Aplicación:

Medición de fuerzas de compresión y de tracción en la comprobación de calidad y la producción. Utilizable como instrumento de medición manual móvil también en exteriores y en bancos de pruebas o dispositivos. Las roscas de fijación integradas en la carcasa sirven para la fijación en bancos de pruebas o para el asiento de mangos adicionales.

Volumen de suministro:

Dispositivo dinamométrico en maleta protectora, accesorios atornillables para la aplicación de fuerza (cabeza plana, cabezal para fresado de aristas, cono, gancho) e manual de instrucciones de arranque rápido.
Software FMI-Connect.