{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Tolerancia | T3 | |
Grosor de laminillas | 0,05 − 1,0 (en aumento de 0,05) mm | |
Número de laminillas | 20 | |
Longitud hoja | 150 mm | |
Material | Acero | |
Tipo de producto | Calibre espesores |
Número de artículo | 478242 20 | |
EAN / GTIN | 2050002071827 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Calibre de espesores, acero, calibrado, Número de laminillas: 20
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
|
a petición
En stock
900 piezas en stock
|
a petición
En stock
10.237 piezas en stock
6,26 €
|
a petición
En stock
459 piezas en stock
|
a petición
En stock
2.425 piezas en stock
|
|
Grosor de laminillas | 0,05 − 1,0 (en aumento de 0,05) mm | 0,05 – 1,0 (creciente en intervalos de 0,05) mm | 0,05 – 1,0 (creciente en intervalos de 0,05) mm | 0,05 – 1,0 (creciente en intervalos de 0,05) mm | 0,05 − 1,0 (aumento 0,05) mm |
Número de laminillas | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Material | Acero | Acero | Acero | Latón | Acero |
Tipo de producto | Calibre espesores | Calibre espesores | Calibre espesores | Calibre espesores | Calibre espesores |
Tolerancia | T3 | T3 | T3 | T3 | T3 |