{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Precisión | T2 | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tolerancia | T3 | |
Grosor de laminillas | 0,05 – 1,0 (creciente en intervalos de 0,05) mm | |
Número de laminillas | 20 | |
Longitud hoja | 100 mm | |
Material | Latón | |
Tipo de producto | Calibre espesores |
Número de artículo | 478210 20 | |
EAN / GTIN | 4045197207494 | |
Número del fabricante | 478210 20 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Calibre espesores, latón, T2, Número de laminillas: 20
a petición
En stock
489 piezas en stock
|
a petición
En stock
948 piezas en stock
|
a petición
En stock
10.448 piezas en stock
6,26 €
|
a petición
En stock
2.473 piezas en stock
|
|
Grosor de laminillas | 0,05 – 1,0 (creciente en intervalos de 0,05) mm | 0,05 – 1,0 (creciente en intervalos de 0,05) mm | 0,05 – 1,0 (creciente en intervalos de 0,05) mm | 0,05 − 1,0 (aumento 0,05) mm |
Número de laminillas | 20 | 20 | 20 | 20 |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Material | Latón | Acero | Acero | Acero |
Tipo de producto | Calibre espesores | Calibre espesores | Calibre espesores | Calibre espesores |
Tolerancia | T3 | T3 | T3 | T3 |