Plantilla de radios, acero inoxidable, para radios: 7,5-15mm

Número de artículo: 477550 7,5-15
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 94,30 € /piezas
a petición
En stock
140 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para radios (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje sueltos
Zona de protección ESD (EPA) no
Área EX no
Para radio mín. 7,5 mm
Altura de paso 0,5 mm
Número de hojas 16 ud.
Configurable no
Para radio máx. 15 mm
Tipo de producto Plantilla de radios
Contenido pieza única
Material acero fino
Calibrable

Identificación y clasificación

Número de artículo 477550 7,5-15
EAN / GTIN 4045197207395
Número del fabricante 477550 7,5-15
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

De acero; plantillas precisas cóncavas y convexas. Estribo plano con tornillos de apriete para sujetar laminillas (excepto tam. 0,5 − 13). Cada uno con su radio respectivo marcado.
Acero inoxidable.

Aplicación:

Para comprobación de radios interiores y exteriores.