{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Embalaje | sueltos | |
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Área EX | no | |
| Para radio mín. | 1 mm | |
| Altura de paso | 0,25 mm; 0,5 mm | |
| Número de hojas | 17 ud. | |
| Configurable | no | |
| Para radio máx. | 7 mm | |
| Tipo de producto | Plantilla de radios | |
| Contenido | pieza única | |
| Material | acero fino | |
| Calibrable | sí |
| Número de artículo | 477550 1-7 | |
| EAN / GTIN | 4045197207388 | |
| Número del fabricante | 477550 1-7 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |