{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Intervalo de temperatura | -30 °C - 650 °C | |
Precisión | ±2 °C o 2 % del valor de medición | |
Tamaño de la pantalla | 3,5 pul | |
Sensibilidad térmica | 0,08 K | |
Frecuencia de repetición de la imagen | 9 Hz | |
Suministro de energía | a batería | |
Cantidad de baterías contenidas | 1 | |
Campo visual | 31×23 grados | |
Tamaño detector | 320×240 px | |
Distancia de enfoque mínima | 0,5 m | |
Tipo de producto | Cámara termográfica |
Número de artículo | 474040 868S | |
EAN / GTIN | 4029547024788 |