Cámara termográfica 865S

Número de artículo: 474040 865S
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 281,97 € /piezas
a petición
En stock
1 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Intervalo de temperatura -20 °C - 280 °C
Precisión ±2 °C o 2 % del valor de medición
Tamaño de la pantalla 3,5 pul
Sensibilidad térmica 0,1 K
Frecuencia de repetición de la imagen 9 Hz
Suministro de energía a batería
Cantidad de baterías contenidas 1
Campo visual 31×23 grados
Tamaño detector 320×240 px
Distancia de enfoque mínima 0,5 m
Tipo de producto Cámara termográfica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 474040 865S
EAN / GTIN 4029547024771

Descripción

Ejecución:

Cámara para la representación visible de la radiación de infrarrojos. Con la extraordinaria calidad de la imagen y la reducida resolución de la temperatura también se pueden percibir las diferencias de temperatura más pequeñas. De este modo se puede realizar un análisis cualitativo y cuantitativo de la temperatura. Reconocimiento Auto-Hot-Cold-Spot. Scale Assist: establece automáticamente una escala significativa para medir los valores detectados.

Aplicación:

Para una conservación preventiva con el fin de controlar tanto las instalaciones mecánicas como también las eléctricas o los procesos de producción. Especialmente adecuado para conservación, trabajos artesanos en la construcción,sector de calefacción y fontanería, así como Facility Management.

Volumen de suministro:

Incluye cable USB, fuente de alimentación, batería de iones de litio, software profesional (descarga gratuita), instrucciones de puesta en marcha, instrucciones resumidas, protocolo de calibración y maleta.